Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 277 Bronze avec peu de zinc/Bronze avec peu de zinc Soupape fixe Droit PN16 Bride DN80

  • ERIKS:14379210
  • Fabricant:8716901133878
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 643,90 €/ Unitéhors TVA

3 199,12 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
277
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
CC480K
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
200 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau vissé avec écrou de sécurité
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze avec peu de zinc
Matiériau du clapet
CC480K
Matière de l'axe
Bronze (CuSn8)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC480K
Matière du joint de chapeau
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
146.5 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
H
231 mm
L
200 mm
M
200 mm
Poids
16.5 kg