742,00 €/ Unitéhors TVA
897,82 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 277 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze avec peu de zinc |
Catégorie de qualité | CC480K |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 120 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Clapet anti-retour sans ressort |
Type de chapeau | Chapeau vissé avec écrou de sécurité |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze avec peu de zinc |
Matiériau du clapet | CC480K |
Matière de l'axe | Bronze (CuSn8) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | CC480K |
Matière du joint de chapeau | PTFE |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Valeur de Kv | 39.5 m³/h |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
H | 151 mm |
L | 120 mm |
M | 100 mm |
Poids | 5.5 kg |