Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 277 Bronze avec peu de zinc/Bronze avec peu de zinc Clapet anti-retour sans ressort Droit PN16 Bride DN25

  • ERIKS:14379214
  • Fabricant:8716901133779
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

409,50 €/ Unitéhors TVA

495,50 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
277
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
CC480K
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
90 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
Chapeau vissé avec écrou de sécurité
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze avec peu de zinc
Matiériau du clapet
CC480K
Matière de l'axe
Bronze (CuSn8)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC480K
Matière du joint de chapeau
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
20.5 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
H
131 mm
L
90 mm
M
80 mm
Poids
2.9 kg