Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 276 Bronze/Bronze Soupape fixe Angle PN16 Bride DN65

  • ERIKS:14439871
  • Fabricant:8716901142665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 217,30 €/ Unitéhors TVA

1 472,93 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
276
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
115 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau vissé avec écrou de sécurité
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
87.1 m³/h
DN
DN65
A
185 mm
H
202 mm
L
115 mm
M
160 mm
Poids
11 kg