Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 276 Bronze/Bronze Soupape fixe Angle PN16 Bride DN32

  • ERIKS:12711781
  • Fabricant:8716901160553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne à clapet Econ®, angle, bronze, raccordement à brides.

Domaine d'application
  • Pour navires nécessitant une version en bronze légère.
Particularités
  • Peut également être livré avec un disque de régulation.
  • Homologation possible par divers organismes de contrôle.
Ajouter à la liste

589,05 €/ Unitéhors TVA

712,75 €TVA incluse

36 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
276
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
90 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau vissé avec écrou de sécurité
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Alternatives

431,20 €/ Unitéhors TVA

521,75 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026