Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 275 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN25 Bride DN40

  • ERIKS:13360007
  • Fabricant:8716901232977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne d'arrêt en bronze, avec joint en bronze, cône fixe ou libre et raccord à brides, taux de pression PN16.
Ajouter à la liste

535,15 €/ Unitéhors TVA

647,53 €TVA incluse

658 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
275
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN25
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
120 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau vissé avec écrou de sécurité
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25 bar
Valeur de Kv
39.5 m³/h
DN
DN40
Classe de pression
PN25
A
150 mm
H
150 mm
L
120 mm
M
100 mm
Poids
6 kg