2 666,30 €/ Unitéhors TVA
3 226,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 275 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 230 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Type de soupape | Disque de régulation |
Type de chapeau | Chapeau vissé avec écrou de sécurité |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze |
Matiériau du clapet | CC491K (RG5) |
Matière de l'axe | CuZn35Ni (SoMs59) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | CC491K (RG5) |
Matière du joint de chapeau | PTFE |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Valeur de Kv | 250 m³/h |
DN | DN100 |
Classe de pression | PN16 |
A | 220 mm |
H | 275 mm |
L | 230 mm |
M | 200 mm |
Poids | 21 kg |