Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 269 Fonte/Bronze Clapet anti-retour avec ressort Angle PN16 Bride DN50

  • ERIKS:13451918
  • Fabricant:8716901239334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne à clapet Econ®, angle, fonte, intérieur en bronze et raccordement à brides.

Domaine d'application
  • Liquides, eau chaude, eau froide, gaz.
  • Applications maritimes possibles grâce à l'intérieur en bronze.
Particularités
  • Peut également être livré avec un disque de régulation ou un disque de régulation avec indicateur de position.
Ajouter à la liste

348,80 €/ Unitéhors TVA

422,05 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
269
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 8
Longueur totale
125 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour avec ressort
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K
Matière de l'axe
CuZn40Mn1.5
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
225 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
51 m³/h
DN
DN50
A
165 mm
H
243 mm
L
125 mm
M
160 mm
Poids
11.8 kg