441,60 €/ Unitéhors TVA
534,34 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 264 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1025 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 8 |
Longueur totale | 115 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze |
Matiériau du clapet | CC491K |
Matière de l'axe | CuZn40Mn1.5 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | EN-JS1025 |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable/graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 225 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Valeur de Kv | 37 m³/h |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
H | 234 mm |
L1 | 115 mm |
M | 160 mm |
Poids | 8.4 kg |