Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 264 Fonte ductile/Bronze Soupape fixe Angle PN16 Bride DN125

  • ERIKS:12035566
  • Fabricant:8716901111296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne à clapet Econ®, angle, fonte nodulaire, intérieur en bronze et raccordement à brides.

Domaine d'application
  • Liquides, eau chaude, eau froide, gaz.
  • Applications maritimes possibles grâce à l'intérieur en bronze.
Particularités
  • Homologation possible par divers organismes de contrôle.
  • Peut également être livré avec un disque mobile, un disque de régulation ou un disque de régulation avec indicateur de position.
Ajouter à la liste

2 026,40 €/ Unitéhors TVA

2 451,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
264
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 8
Longueur totale
200 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K
Matière de l'axe
CuZn40Mn1.5
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
EN-JS1025
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
225 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
360 m³/h
DN
DN125
A
250 mm
H
387 mm
L1
200 mm
M
250 mm
Poids
52.8 kg