Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 254 Bronze/PTFE Soupape fixe Droit PN32 Bride DN32 Classe de pression de la bride: PN16

  • ERIKS:11810737
  • Fabricant:8716901058690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

481,60 €/ Unitéhors TVA

582,74 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
254
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride
Classe de pression
PN32
Classe de pression de la bride
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
110 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Acier inoxydable
Matière de l'axe
CuZn41Pb2
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Joint fibre
Matière du chapeau
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
185 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
32 bar
DN
DN32
A
140 mm
H
165 mm
L
110 mm
M
90 mm
Poids
5 kg