246,40 €/ Unitéhors TVA
298,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 254 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN32 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 80 mm |
Type de commande | Volant |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable |
Matière de l'axe | CuZn41Pb2 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Joint fibre |
Matière du chapeau | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 185 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 32 bar |
DN | DN15 |
A | 95 mm |
H | 116 mm |
L | 80 mm |
M | 60 mm |
Poids | 1.7 kg |