Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 251A Bronze/PTFE Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11815444
  • Fabricant:8716901007186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® robinet à soupape en bronze, avec joint PTFE, disque fixe et taraudée BSPP, classe de pression PN16.
Ajouter à la liste

457,80 €/ Unitéhors TVA

553,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
251A
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
155 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
185 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
2.1/2" (65)
H
245 mm
L
155 mm
M
120 mm
Poids
5.9 kg