Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 251A Bronze/PTFE Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11815436
  • Fabricant:8716901006004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® robinet à soupape en bronze, avec joint PTFE, disque fixe et taraudée BSPP, classe de pression PN16.
Ajouter à la liste

88,90 €/ Unitéhors TVA

107,57 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
251A
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
80 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
CW614N
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du chapeau
CW614N
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
185 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
1" (25)
H
120 mm
L
80 mm
M
90 mm
Poids
1 kg