Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 251 Bronze/PTFE Clapet anti-retour sans ressort Droit PN25 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14028297
  • Fabricant:8716901113467
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® robinet à soupape en bronze, avec joint en PTFE, cône fixe ou libre et taraudée BSPP, classe de pression PN25.
Ajouter à la liste

570,85 €/ Unitéhors TVA

690,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
251
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN25
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
145 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
Vissé raccord union
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25 bar
Valeur de Kv
42 m³/h
DN
2" (50)
H
168 mm
L
145 mm
M
125 mm
Poids
4.35 kg