Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 251 Bronze/PTFE Clapet anti-retour sans ressort Droit PN25 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:14028290
  • Fabricant:8716901113245
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® robinet à soupape en bronze, avec joint en PTFE, cône fixe ou libre et taraudée BSPP, classe de pression PN25.
Ajouter à la liste

77,70 €/ Unitéhors TVA

94,02 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
251
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN25
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
Vissé raccord union
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25 bar
Valeur de Kv
2.9 m³/h
DN
1/4" (8)
H
107 mm
L
60 mm
M
63 mm
Poids
0.5 kg