Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 250 Bronze/Bronze Clapet anti-retour sans ressort Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12160074
  • Fabricant:8716901007032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne à clapet Econ®, bronze, filet femelle BSP.

Domaine d'application
  • Eau, huile, air et gaz
Ajouter à la liste

38,78 €/ Unitéhors TVA

46,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
250
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
50 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CW614N
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Joint fibre
Matière du chapeau
CW614N
Matière du joint de chapeau
Joint fibre
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
3/8" (10)
H
95 mm
L
50 mm
M
50 mm
Poids
0.3 kg