115,15 €/ Unitéhors TVA
139,33 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 250 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 95 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Clapet anti-retour sans ressort |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze |
Matiériau du clapet | CW614N |
Matière de l'axe | CW614N |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Joint fibre |
Matière du chapeau | CW614N |
Matière du joint de chapeau | Joint fibre |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | 1.1/4" (32) |
H | 145 mm |
L | 95 mm |
M | 90 mm |
Poids | 1.3 kg |