Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Soupape équilibrée Droit PN16 Bride DN200

  • ERIKS:11810676
  • Fabricant:8716901005502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne à clapet, angle, fonte, intérieur en acier inoxydable et raccordement à brides

Domaine d'application
  • Liquides, gaz et vapeur.
Particularités
  • Peut également être livré avec un disque de régulation ou un disque de régulation avec indicateur de position.
Ajouter à la liste

2 774,40 €/ Unitéhors TVA

3 357,02 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
241
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
600 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Disque équilibré
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
690 m³/h
DN
DN200
A
340 mm
H
609 mm
L
600 mm
M
360 mm
Poids
126 kg