Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1276 Bronze/Bronze Soupape fixe Angle PN25 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14439881
  • Fabricant:8716901144652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

81,55 €/ Unitéhors TVA

98,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1276
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN25
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau vissé avec écrou de sécurité
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25 bar
Valeur de Kv
6.5 m³/h
DN
1/2" (15)
H
102 mm
L
40 mm
L1
35 mm
M
63 mm
Poids
0.7 kg