Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1276 Bronze/Bronze Soupape fixe Angle PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14439885
  • Fabricant:8716901142856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

377,65 €/ Unitéhors TVA

456,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1276
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN25
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau vissé avec écrou de sécurité
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25 bar
Valeur de Kv
32.5 m³/h
DN
1.1/2" (40)
H
150 mm
L
65 mm
L1
55 mm
M
100 mm
Poids
2.4 kg