Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1276 Bronze/Bronze Clapet anti-retour sans ressort Angle PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14439891
  • Fabricant:8716901143679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

378,70 €/ Unitéhors TVA

458,23 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1276
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN25
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
Chapeau vissé avec écrou de sécurité
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
PTFE
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25 bar
Valeur de Kv
32.5 m³/h
DN
1.1/2" (40)
H
150 mm
L
65 mm
L1
55 mm
M
100 mm
Poids
2.4 kg