121,10 €/ Unitéhors TVA
146,53 €TVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1275 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN25 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 75 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Clapet anti-retour sans ressort |
Type de chapeau | Vissé raccord union |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze |
Matiériau du clapet | CC491K (RG5) |
Matière de l'axe | CuZn35Ni (SoMs59) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | CC491K (RG5) |
Matière du joint de chapeau | PTFE |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 25 bar |
Valeur de Kv | 9.5 m³/h |
DN | 3/4" (20) |
H | 121 mm |
L | 75 mm |
M | 80 mm |
Poids | 1.03 kg |