Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1272 Bronze avec peu de zinc/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Bride DN40

  • ERIKS:14439963
  • Fabricant:8716901143440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 145,90 €/ Unitéhors TVA

1 386,54 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1272
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
CC480K
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
155 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC480K
Matière de l'axe
Bronze (CuSn8)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC480K
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
215 mm
L
155 mm
M
160 mm
Poids
8.1 kg