Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1272 Bronze avec peu de zinc/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Bride DN25

  • ERIKS:14439961
  • Fabricant:8716901144607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

698,25 €/ Unitéhors TVA

844,88 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1272
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
CC480K
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
140 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC480K
Matière de l'axe
Bronze (CuSn8)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC480K
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
188 mm
L
140 mm
M
125 mm
Poids
4.8 kg