9 702,00 €/ Unitéhors TVA
11 739,42 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1272 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze avec peu de zinc |
Catégorie de qualité | CC480K |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 370 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Bronze |
Matiériau du clapet | CC480K |
Matière de l'axe | Bronze (CuSn8) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | CC480K |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | DN150 |
A | 285 mm |
H | 396 mm |
L | 370 mm |
M | 300 mm |
Poids | 62 kg |