Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1272 Bronze avec peu de zinc/Bronze Clapet anti-retour sans ressort Droit PN10 Bride DN200

  • ERIKS:14439982
  • Fabricant:8716901144898
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

15 183,00 €/ Unitéhors TVA

18 371,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1272
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
CC480K
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
500 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC480K
Matière de l'axe
Bronze (CuSn8)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC480K
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN200
A
340 mm
H
531 mm
L
500 mm
M
400 mm
Poids
111 kg