Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1272 Bronze avec peu de zinc/Bronze avec peu de zinc Clapet anti-retour sans ressort Droit PN16 Bride DN40

  • ERIKS:13360072
  • Fabricant:8716901036292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 130,50 €/ Unitéhors TVA

1 367,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1272
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
G-CuSn10Zn (Rg10)
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
155 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze avec peu de zinc
Matiériau du clapet
2.1086 (RG10)
Matière de l'axe
CW453K (CuSn8)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
G-CuSn10Zn (Rg10)
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
33 m³/h
Alternatives

1 145,90 €/ Unitéhors TVA

1 386,54 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026