Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1271LM Aluminium/Métal Clapet anti-retour sans ressort Angle PN16 Bride DN25

  • ERIKS:14544731
  • Fabricant:8716901147615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 313,00 €/ Unitéhors TVA

1 588,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1271LM
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Aluminium
Catégorie de qualité
EN AC-51100 (AlMg3)
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
70 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
A brides
Type de joint d`axe
O-ring
Joint
Métal
Matiériau du clapet
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Matière de l'axe
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du chapeau
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Matière du joint de chapeau
NBR
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
155 mm
L
70 mm
M
100 mm
Poids
1.8 kg