Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1271 Bronze/Bronze Clapet anti-retour sans ressort Angle PN16 Bride DN20

  • ERIKS:14439948
  • Fabricant:8716901143556
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

517,30 €/ Unitéhors TVA

625,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1271
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
65 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN20
A
105 mm
H
160 mm
L
65 mm
M
100 mm
Poids
3.1 kg