2 154,00 €/ Unitéhors TVA
2 606,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1270LM |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Catégorie de qualité | EN AC-51100 (AlMg3) |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 240 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | A brides |
Type de joint d`axe | O-ring |
Joint | Métal |
Matiériau du clapet | EN AW-6082 (AlMgSi1) |
Matière de l'axe | EN AW-6082 (AlMgSi1) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matière du chapeau | EN AW-6082 (AlMgSi1) |
Matière du joint de chapeau | NBR |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
H | 295 mm |
L | 240 mm |
M | 170 mm |
Poids | 9.6 kg |