Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1270DIN Bronze/Bronze Clapet anti-retour sans ressort Droit PN16 Bride DN25

  • ERIKS:14439928
  • Fabricant:8716901143976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

441,70 €/ Unitéhors TVA

534,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1270DIN
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
160 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Clapet anti-retour sans ressort
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
193 mm
L
160 mm
M
125 mm
Poids
5.5 kg