Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1270 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Bride DN65

  • ERIKS:12705241
  • Fabricant:8716901162298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1270
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
200 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
88 m³/h
Alternatives

1 841,70 €/ Unitéhors TVA

2 228,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026