Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1270 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Bride DN15

  • ERIKS:14439893
  • Fabricant:8716901142900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

364,70 €/ Unitéhors TVA

441,29 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1270
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
120 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN15
A
95 mm
H
177 mm
L
120 mm
M
100 mm
Poids
3.2 kg