711,20 €/ Unitéhors TVA
860,55 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 100-247 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1025 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 150 mm |
Type de commande | Pneumatique/hydraulique |
Ouverture par ressort (NO) | Non |
Fermeture par ressort (NF) | Oui |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | O-ring |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4021+QT |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM |
Matière du chapeau | EN-JS1025 |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable/graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Raccordement de tuyaux H/P | G 1/8" |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression de service maximum | 4 bar |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
H | 188 mm |
L | 150 mm |
M | 100 mm |
Transmission hydraulique ou pneumatique (N) | 165 mm |
Poids | 5.5 kg |