Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape SOS Type: 100-247 Fonte ductile/Acier inoxydable Mécanisme à tirette Soupape fixe Droit PN16 Bride DN20

  • ERIKS:11810548
  • Fabricant:8716901107381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Soupape à fermeture rapide en fonte ductile, avec joint en acier inoxydable et raccord à bride, pression nominale PN16
Ajouter à la liste

582,40 €/ Unitéhors TVA

704,70 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
100-247
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
150 mm
Type de commande
Mécanisme à tirette
Ouverture par ressort (NO)
Non
Fermeture par ressort (NF)
Oui
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
O-ring
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM
Matière du chapeau
EN-JS1025
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Raccordement de tuyaux H/P
G 1/8"
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression de service maximum
4 bar
DN
DN20
A
105 mm
H
188 mm
L
150 mm
M
100 mm
Transmission mécanique (N)
142 mm
Poids
5.5 kg