Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape SOS Type: 100-1270 Bronze/Bronze Pneumatique/hydraulique Soupape fixe Droit PN16 Bride DN65

  • ERIKS:12160114
  • Fabricant:8716901067098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Soupape à fermeture rapide en bronze, avec joint en bronze et raccord à bride, pression nominale PN16
Ajouter à la liste

2 931,00 €/ Unitéhors TVA

3 546,51 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
100-1270
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
200 mm
Type de commande
Pneumatique/hydraulique
Ouverture par ressort (NO)
Non
Fermeture par ressort (NF)
Oui
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
O-ring
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière de l'axe
CuAl10Ni
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM
Matière du chapeau
1.0254
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Raccordement de tuyaux H/P
G 1/8"
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression de service maximum
4 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
290 mm
L
200 mm
M
150 mm
Transmission hydraulique ou pneumatique (N)
175 mm
Poids
23 kg