2 357,00 €/ Unitéhors TVA
2 851,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 100-1270 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 155 mm |
Type de commande | Pneumatique/hydraulique |
Ouverture par ressort (NO) | Non |
Fermeture par ressort (NF) | Oui |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | O-ring |
Joint | Bronze |
Matiériau du clapet | CC491K (RG5) |
Matière de l'axe | CuAl10Ni |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM |
Matière du chapeau | 1.0254 |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Matière de l'actionneur | Acier |
Raccordement de tuyaux H/P | G 1/8" |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression de service maximum | 4 bar |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
H | 238 mm |
L | 155 mm |
M | 150 mm |
Transmission hydraulique ou pneumatique (N) | 170 mm |
Poids | 10 kg |