Eriks
ECON®

ECON® Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 6mm PN100 Taraudé (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:12035735
  • Fabricant:8716901142832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,60 €/ Unitéhors TVA

86,64 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
718
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW614N
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (NPT)
Classe de pression
PN100
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
55 mm
Type de commande
Volant
Diamètre de passage
6 mm
Valeur de Kv
0.7 m³/h
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
100 bar
DN
1/2"
d
6 mm
L
55 mm
H
102 mm
M
65 mm
Poids
0.36 kg