60,70 €/ Unitéhors TVA
73,45 €TVA incluse
526 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 718 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW614N |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN100 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 46 mm |
Type de commande | Volant |
Diamètre de passage | 4 mm |
Valeur de Kv | 0.3 m³/h |
Matière de l'axe | CW614N |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'actionneur | Plastique |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 100 bar |
DN | 1/4" |
d | 4 mm |
L | 46 mm |
H | 80 mm |
M | 50 mm |
Poids | 0.22 kg |