Eriks
ECON®

ECON® Robinet à pointeau Type: 230 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 4mm PN400 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11810640
  • Fabricant:8716901125071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178,50 €/ Unitéhors TVA

215,99 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
230
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN400
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
55 mm
Type de commande
Poignée en T
Diamètre de passage
4 mm
Valeur de Kv
0.18 m³/h
Pointeau libre
Oui
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4305
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
400 bar
DN
3/8"
d
4 mm
L
55 mm
H
78 mm
M
50 mm
Poids
0.3 kg