177,50 €/ Unitéhors TVA
214,78 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 229 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4401 |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN400 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 50 mm |
Type de commande | Poignée en T |
Diamètre de passage | 3 mm |
Valeur de Kv | 0.18 m³/h |
Pointeau libre | Oui |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'actionneur | 1.4305 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 400 bar |
DN | 1/4" |
d | 3 mm |
L | 50 mm |
H | 78 mm |
M | 50 mm |
Poids | 0.3 kg |