Eriks
ECON®

ECON® Robinet à pointeau Type: 228 Acier inoxydable/PTFE Angle Poignée en T Diamètre de passage: 6mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12035526
  • Fabricant:8716901125057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

294,50 €/ Unitéhors TVA

356,35 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
228
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN400
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
25 mm
Type de commande
Poignée en T
Diamètre de passage
6 mm
Valeur de Kv
0.7 m³/h
Pointeau libre
Oui
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4305
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
400 bar
DN
1/2"
d
6 mm
L
25 mm
H
80 mm
M
50 mm
Poids
0.3 kg