Eriks
ECON®

ECON® Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11810634
  • Fabricant:8716901125033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

304,00 €/ Unitéhors TVA

367,84 €TVA incluse

164 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
226
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN400
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
80 mm
Type de commande
Poignée en T
Diamètre de passage
8 mm
Valeur de Kv
1.26 m³/h
Pointeau libre
Oui
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4305
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
400 bar
DN
3/4"
d
8 mm
L
80 mm
H
97 mm
M
60 mm
Poids
0.7 kg