Eriks
ECON®

ECON® Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13455959
  • Fabricant:8716901238849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

461,50 €/ Unitéhors TVA

558,42 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2226
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN400
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
80 mm
Type de commande
Volant
Diamètre de passage
8 mm
Valeur de Kv
1.26 m³/h
Pointeau libre
Oui
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
400 bar
DN
1"
d
8 mm
L
80 mm
H
115 mm
M
65 mm
Poids
0.7 kg