Eriks
ECON®

ECON® Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 4mm PN400 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13455961
  • Fabricant:8716901238870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

198,00 €/ Unitéhors TVA

239,58 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
2226
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN400
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
55 mm
Type de commande
Volant
Diamètre de passage
4 mm
Valeur de Kv
0.3 m³/h
Pointeau libre
Oui
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
400 bar
DN
3/8"
d
4 mm
L
55 mm
H
88 mm
M
65 mm
Poids
0.3 kg