Eriks
ECON®

ECON® Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 3mm PN400 Taraudé (NPT) 1/4" (8)

  • ERIKS:11812064
  • Fabricant:8716901125088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

168,00 €/ Unitéhors TVA

203,28 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1226
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (NPT)
Classe de pression
PN400
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
50 mm
Type de commande
Poignée en T
Diamètre de passage
3 mm
Valeur de Kv
0.18 m³/h
Pointeau libre
Oui
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4305
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
400 bar
DN
1/4"
d
3 mm
L
50 mm
H
78 mm
M
50 mm
Poids
0.3 kg