Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:11814693
  • Fabricant:8716901109002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

77,60 €/ Unitéhors TVA

93,90 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7752ISO
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
70.4 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F05
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
205 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
63 bar
Pression maximum de service
63 bar
DN
3/4" (20)
d
20 mm
L
70.4 mm
H
80 mm
M
145 mm
Poids
0.6 kg