Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA40 24V CC/95-245V CA 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:14288107
  • Fabricant:8716901130280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en deux parties (type: 7752ISO) et actionneur électrique Econ® (type: 7907).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique est configuré selon les principes de base suivants : le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste

544,85 €/ Unitéhors TVA

659,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7752EE
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
64 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA40
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC/95-245V CA
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Aluminium
DN
1/4" (8)
d
10.6 mm
L
64 mm
H
166.3 mm
Poids
1.6 kg