Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752EE Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA150 24V CA/CC 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3" (80)

  • ERIKS:14288146
  • Fabricant:8716901130990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en deux parties (type: 7752ISO) et actionneur électrique Econ® (type: 7907).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique est configuré selon les principes de base suivants : le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste

1 931,20 €/ Unitéhors TVA

2 336,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7752EE
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
173 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA150
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CA/CC
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Aluminium
DN
3" (80)
d
76 mm
L
173 mm
H
380 mm
Poids
25.7 kg